| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L6521 Herst.-Nr.: 195-SD EAN/GTIN: 4099891354725 |
| | |
|
| | |
| ESD-Seitenschneider Typ Wetec 195-SD. Mit leitfähigen Griffen, spitzen Backen und gehärteten Schneiden, geeignet auch zum Schneiden von Stahldrähten, mit Wate und Sicherheitsclip, anwendbar für Cu-Drähte bis AWG 16 (1,3 mm); Länge: 132 mm. Typ: 195–SD, ESD–Seitenschneider Weitere Informationen: | | Ausführung: | Seitenschneider | ESD-Schutz: | Ja | Länge: | 138 mm | Material: | Stahl | Schneide: | mit Wate | Schneidkapazität (hart): | 1.02 mm | Schneidkapazität (weich): | 1.3 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.09 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange |
| | |
| |