Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 138 mm, 70 g, Schneidkapazität (1.63/–/1.3 mm/–), 1935-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Seitenschneider, 138 mm, 70 g, Schneidkapazität (1.63/–/1.3 mm/–), 1935-SD
ESD Seitenschneider, 138 mm, 70 g, Schneidkapazität (1.63/–/1.3 mm/–), 1935-SD
Artikel-Nr.:
     4502-05L6519
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     1935-SD
EAN/GTIN:
     4099891354718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
ESD-Seitenschneider Typ Wetec 1935-SD. Mit leitfähigen Griffen in handlicher und leichter Ausführung, mit gehärtetem Schneidkopf und ausgezeichneten Schneideigenschaften, anwendbar für Cu-Drähte bis AWG 14 (1,63 mm), mit Sicherheitsclip; Länge: 132 mm. Typ: 1935–SD, ESD–Seitenschneider
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
138 mm
Material:
Stahl
Schneidkapazität (hart):
1.3 mm
Schneidkapazität (weich):
1.63 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, wetec esd seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.