| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L4638 Herst.-Nr.: 3-960 EAN/GTIN: 4250838503297 |
| | |
|
| | |
| ESD-Zangen-Set, 3-960, BERNSTEIN Die Zange wurde erfolgreich für die Arbeit in ESD-geschützten Bereichen getestet. Aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanzpoliert, durchgestecktes Gelenk, mit ableitfähiger 2-K-Handschutzhülle und auswechselbarer Doppelblattfeder. Features * Flachzange mit glatten Greifflächen * Spitzzange mit glatten Greifflächen * Material Qualitätsstahl * Oberfläche hochglanz stahlpoliert Lieferumfang * ESD ableitfähige Tasche * 1 x Seitenschneider * 1 x Spitzenschneider * 1 x Flachrundzange mit Schneide * 1 x Spitzzange Weitere Informationen: | | ESD-Schutz: | Ja | Inhalt: | 4-teilig | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.35 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bernstein tools zangen-set, zangen satz, zangensatz 4 teilig, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Zangen-Sortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,72* | € 139,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 105,36* | € 139,66* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,00* | € 170,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 107,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|