Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Zange; Etui; 4Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Zange; Etui; 4Stk.
Set: Zange; Etui; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-3-960
Herst.-Nr.:
     3-960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
Hersteller: BERNSTEIN
Setinhalt: seitliche Zange zum Abschneiden von weichem Draht mit einem Durchmesser bis 0,8 mm mit einem abstehenden Schneidende L.125 mm;seitliche Zange zum Abschneiden von weichem Draht mit einem Durchmesser bis 1,5 mm und hartem Draht mit einem Durchmesser bis 0,4 mm, L.120 mm;Halbrundzange zum Greifen und Biegen mit einer Länge von 125 mm;Flachzange zum Greifen und Biegen mit einer Länge von 120 mm
Werkzeugset-Typ: Zange
Eigenschaften der Werkzeugset: Zange mit Öffnungsfeder;ESD Ausführung;brüniert;ablenkender Griff
Verpackungs-Art: Etui
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 139,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 104,78*
€ 139,31*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 169,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 104,78* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.