Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekoffer, blau, (L x B x T) 330 x 440 x 63 mm, 05228000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekoffer, blau, (L x B x T) 330 x 440 x 63 mm, 05228000
Kleinteilekoffer, blau, (L x B x T) 330 x 440 x 63 mm, 05228000
Artikel-Nr.:
     4502-05L3430
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     05228000
EAN/GTIN:
     4014599228000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteile-Koffer Typ Sortimo KM 320. Mit herausnehmbaren Einsetzfächern für Kleinteile in verschiedenen Größen. Der Koffer ist aus blaulackiertem Stahlblech, hat einen Tragegriff und zwei Spannverschlüsse. Eine Zwangsverriegelung arretiert den geschlossenen Deckel automatisch und eine Schaumgummieinlage im Deckel verhindert, dass der Inhalt durcheinander fällt; Größe: 440 x 330 x 66 mm. Typ: KM 320, Kleinteile-Koffer, leer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauteilekoffer
Breite:
440 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau
Länge:
330 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
63 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, kleinteilemagazin sortimo, klarsicht-magazin, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Bauteilekoffer, Kleinteile-Koffer, Kleinteileservicekoffer, Kleinteilesortimentskoffer, Kleinteiletransportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,25*
€ 71,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 77,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.