Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 465 x 255 x 352 mm, 6.4 kg, AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 465 x 255 x 352 mm, 6.4 kg, AT
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 465 x 255 x 352 mm, 6.4 kg, AT
Artikel-Nr.:
     4502-05L3029
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     ATOMIK WH PEL
EAN/GTIN:
     8024482016436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer, ATOMIK WH PEL, GT LINE Schlagunempfindlich auch bei Temperaturschwankungen. Kofferschalen aus PP durch hochwertige Scharniere verbunden. Ober- und Unterschale durch umlaufenden Aluminiumrahmen verbunden. Die Werkzeutafeln sind herausnehmbar. Der Koffer ist abschließbar. Features * 2 Sicherheitsstützen aus Metall für den Deckel * 2 Metallschlösser mit Schlüsseln * 3 Metallscharniere für maximale Stabilität * Bodenbereich mit verstellbaren/abnehmbaren Trennwänden * Ergonomischer Griff, gummierte Grifffläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen Werkzeugkoffer
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
255 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
465 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
352 mm
Gewicht:
6.4 kg
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line werkzeugtasche, werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Werkzeug-Transportkoffer, Rollenkoffer, Trolley
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 182,67*
€ 225,31*
Frei Haus
ab € 196,48*
€ 243,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 202,91*
€ 243,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,70*
€ 272,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,45*
€ 286,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 12,37*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 13,88*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,42*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.