Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 465mm B. 255mm H. 352mm, 6.4kg, 2 Räder, Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 465mm B. 255mm H. 352mm, 6.4kg, 2 Räder, Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-1231791
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     ATOMIK WH PEL
EAN/GTIN:
     8024482016436
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 465mm
Breite = 255mm
Höhe = 352mm
Maße = 465 x 255 x 352mm
Räder = 2 Räder
Farbe = Schwarz
Gewicht = 6.4kg

GT Line WerkzeugDer GT Line Atomik WH PEL ist ein schwarzer Werkzeugkoffer mit Rädern aus einem technologisch Advanced Spritzgussverfahren aus Polypropylen mit hoher Dicke. Dieses Gehäuse ist extrem beständig gegen chemische Korrosion, Stöße und hohe und niedrige Temperaturen. Er wurde für den Transport großer Mengen von Werkzeugen und Bauteilen für Techniker konstruiert. Aufgrund der großen und dicken Aluminiumverkleidung ist es für den täglichen, robusten Einsatz geeignet.Eigenschaften und VorteileLänge: 465 mm, Breite: 255 mm und Tiefe: 352 mm Besonders dicker Aluminium-Teleskopgriff Räder auf Kugellagern Eine LID-Werkzeugpalette mit elastischen Seiten Eine untere Werkzeugpalette mit elastischen Seiten 2 Metallschlösser mit Schlüssel 2 Metalldeckel mit Sicherheitsstützen 3 Metallscharniere für maximale Festigkeit Ergonomischer Griff, gummibeschichteter Griff Dokumentenfach Bodenbereich mit abnehmbaren Unterteilungen Adressetikett Kann bis zu 3 Werkzeugpaletten aufnehmenAnwendungenIndustriell Kfz Techniker
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
465mm
Breite:
255mm
Höhe:
352mm
Maße:
465 x 255 x 352mm
Räder:
2 Räder
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
6.4kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line werkzeugtasche, werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, 1231791, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, ATOMIKWHPEL, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 183,83*
€ 226,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 243,84*
Frei Haus
ab € 201,98*
€ 244,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,85*
€ 274,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,07*
€ 286,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
440/320/20
ab € 12,35*
Zubehör
Licefa
440/320/40
ab € 13,91*
Zubehör
Licefa
440/640/20
ab € 24,45*
Zubehör
Licefa
440/640/40
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.