Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade zu ALL.IN.ONE, Kleinteileboxen, (L x B x T) 467 x 225 x 95 mm, 2.26 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade zu ALL.IN.ONE, Kleinteileboxen, (L x B x T) 467 x 225 x 95 mm, 2.26 kg
Schublade zu ALL.IN.ONE, Kleinteileboxen, (L x B x T) 467 x 225 x 95 mm, 2.26 kg
Artikel-Nr.:
     4502-05L3005
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     AIDRAW9.B1
EAN/GTIN:
     8024482180984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schublade, AIDRAW9.B1, GT LINE Die AIDRAW9.B1 ist eine stoßfeste Polypropylen-Schublade mit Ablagefächern für Kleinteile und Zubehör, die einfach in den Werkzeugkasten eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade zu ALL.IN.ONE
Bestückung:
Kleinteileboxen
Breite:
225 mm
Länge:
467 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schublade Werkzeugkasten, Werkzeugkastenschublade, klarsicht-magazin, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.