Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade zu ALL.IN.ONE, Kleinteileboxen, (L x B x T) 467 x 255 x 60 mm, 2 kg, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade zu ALL.IN.ONE, Kleinteileboxen, (L x B x T) 467 x 255 x 60 mm, 2 kg, A
Schublade zu ALL.IN.ONE, Kleinteileboxen, (L x B x T) 467 x 255 x 60 mm, 2 kg, A
Artikel-Nr.:
     4502-05L3002
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     AIDRAW6.B1
EAN/GTIN:
     8024482180953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schublade, AIDRAW6.B1, GT LINE Der AIDRAW6.B1 ist eine hohe Schublade mit 23 herausnehmbaren Müllboxen aus PP-Material, 60 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schublade zu ALL.IN.ONE
Bestückung:
Kleinteileboxen
Breite:
255 mm
Länge:
467 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.