Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 485 x 414 x 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 485 x 414 x 212 mm
Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 485 x 414 x 212 mm
Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 485 x 414 x 212 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L2957
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     4419HL.B
EAN/GTIN:
     8024482189611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Heavenly Light: neue leichtere Version, Transportkoffer, 4419HL.B, GT LINE Das 4419HL.B ist ein mittelgroßes, wasserdichtes Gehäuse, das mit proprietärem PP-Copolymer gespritzt wird, das es widerstandsfähiger und leichter als andere ähnliche Produkte macht. IP67 und MIL Stan zertifiziert, um gegen Stöße, Flüssigkeiten und Erschütterungen resistent zu sein. Idealer Behälter für mechanische, optische und elektronische Geräte, Wertsachen, Notfallausrüstungen und vieles mehr. Kann auch als tragbare Arbeitsstation verwendet werden. Features * Metallverstärkte Vorhängeschlosslöcher * Eingespritzter O-Ring mit hoher Leistung in einem Block * Automatisches Druckventil * Weicher Gummigriff * Abnehmbarer Deckel * Anti-Kipp-Unterstützung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportkoffer, wasserdicht
Bestückung:
Schaumstoffeinsatz
Breite:
414 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
485 mm
Material:
Polypropylen-Copolymer
Tiefe:
212 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
3.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkoffer, Wasserdichte Koffer, gerätekoffer kunststoff, wasserdichte koffer, gerätekoffer gt line, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,16*
€ 172,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 207,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 179,17*
€ 207,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.