Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases HL.B Polypropylen Wasserdichter Koffer , Außenmaße 485 x 414 x 212mm / Innen 445 x 345 x 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657645
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     4419HL.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 190 mm
Breite Innen = 345 mm
Tiefe Innen = 190mm
Abmessungen Innen = 445 x 345 x 190mm
Abmessungen Außen = 485 x 414 x 212mm
Räder = Nein
Materialart = Metall, Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
190 mm
Breite Innen:
345 mm
Tiefe Innen:
190mm
Abmessungen Innen:
445 x 345 x 190mm
Abmessungen Außen:
485 x 414 x 212mm
Räder:
Nein
Materialart:
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkoffer, Wasserdichte Koffer, gerätekoffer kunststoff, wasserdichte koffer, 2657645, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, Explorer Cases, 4419HLB, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,37*
€ 133,00*
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 142,89*
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 205,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 240,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.