Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauteilekoffer, blau, (B x T) 340 x 240 mm, 2905100 SN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 340 x 240 mm, 2905100 SN 50
Bauteilekoffer, blau, (B x T) 340 x 240 mm, 2905100 SN 50
Artikel-Nr.:
     4502-05L2445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2905100 SN 50
EAN/GTIN:
     4099891420031
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Lieferung ohne Sortimentseinsätze für Kleinteile, bitte separat bestellen, Unbestückte kleine Bauteilekoffer Typ 2905100. Gefertigt aus 0,6 mm starkem Stahlblech, mit Griff, Verschluss und Einsteckrahmen für ein Schildchen; Deckel: voll aufklappbar, innen mit einem Schaumstoff-Presspolster ausgestattet, Farbe: brillantblau (RAL 5007), Außenmaße: H 50, B 340 (Verschlussseite), T 240 mm. Der Koffer wird leer geliefert. Gesondert dazu bestellbar sind Sortimentseinsätze für Kleinteile, die passgenau eingesetzt werden können. Die Einsätze sind schwarz und aus Polystyrol. Typ: 2905100, Bauteilekoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauteilekoffer
Breite:
340 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Stahlblech
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.26562 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2400705 12- FÄCHER
ab € 3,58*
Zubehör
k.A.
2400755 18- FÄCHER
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.