Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer, 58 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 500 x 400 x 200 mm, 8 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer, 58 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 500 x 400 x 200 mm, 8 kg,
Werkzeugkoffer, 58 Fächer, ohne Werkzeug, (L x B x T) 500 x 400 x 200 mm, 8 kg,
Artikel-Nr.:
     4502-05L1662
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4099891419219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Werkzeugkoffer, 7015, Bernstein Wenn es mal mehr Werkzeuge benötigt, dann bietet sich dieser Koffer für den Transport an. Bis zu 58 Werkzeuge können hier übersichtlich untergebracht werden. Dank der hochwertigen Laufrollen und des breiten Radstandes liegt dieser Koffer auch gut in der Kurve und lästiges Schleppen ist Vergangenheit. Features * 58 Einsteckfächer * Unterteilbare Bodenwanne * Dokumentenfach im Kofferdeckel * Werkzeugtafeln aus ConPearl, abwaschbar, robust und herausnehmbar * Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung * Kippzylinderschlösser, ergonomischer Handgriff, mehrfach profilierter Aluminium-Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugkoffer
Bestückung:
58 Fächer, ohne Werkzeug
Breite:
400 mm
Länge:
500 mm
Material:
ABS
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
10.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.