Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Spannstifte Edelstahl Ø 15x45 mm (VE4), 9-900-S1003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Satz Spannstifte Edelstahl Ø 15x45 mm (VE4), 9-900-S1003
Satz Spannstifte Edelstahl Ø 15x45 mm (VE4), 9-900-S1003
Satz Spannstifte Edelstahl Ø 15x45 mm (VE4), 9-900-S1003
Satz Spannstifte Edelstahl Ø 15x45 mm (VE4), 9-900-S1003
Artikel-Nr.:
     4502-05L0277
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S1003
EAN/GTIN:
     4250838533171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
spannstifte ohne din
Packung mit 4 Stück, Satz Spannstifte, 9-900-S1003, Bernstein Mit den vier Spannstiften können unterschiedliche Formen, egal ob rund oder eckig eingespannt werden. Die Spannhörner passen sich dem Produkt in Form und Größe an, sie sind in der Achse drehbar und haben jeden Gegenstand fest im Griff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
ESD-Schutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Spannhülse, Spannstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,15*
€ 30,51*
€ 5,90*
ab € 20,28*
€ 30,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,7875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.