Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800 mm 1DK 10 mm und Öse 4 mm, 9-344-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800 mm 1DK 10 mm und Öse 4 mm, 9-344-1
ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800 mm 1DK 10 mm und Öse 4 mm, 9-344-1
ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800 mm 1DK 10 mm und Öse 4 mm, 9-344-1
ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800 mm 1DK 10 mm und Öse 4 mm, 9-344-1
Artikel-Nr.:
     4502-05L0246
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-344-1
EAN/GTIN:
     4250838527873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
ESD Erdungsleitung, 9-344-1, Bernstein Zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluss an ein Erdpotential. Features * EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) * 1 Megaohm Sicherheitswiderstand
Weitere Informationen:
Anschluss:
1 x Druckknopf + Öse 4 mm
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Erdungsleitung
Druckknopfdurchmesser:
10 mm
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Antistatik-Erdungskabel, Antistatikerdungsleitung, Erdungsleitung, ESD-Erdungskabel, ESD-Erdungsleitung, ESD-Erdungsverbindungskabel, ESD-Erdungsverbindungsleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,92*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,93*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,00*
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 9,22*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-0
ab € 44,97*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361-0
ab € 46,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367-0
ab € 35,67*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-2
ab € 9,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-1
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.