Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800mm 1DK 10mm und Öse 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikel-Nr.:
     1927-B9-344-1
Herst.-Nr.:
     9-344-1
EAN/GTIN:
     4250838527873
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Bernstein ESD Erdungsleitung

- EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).
- mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand-
- 1 flacher Druckknopf 10 mm für Matten oder Bodenanschluss
- 1 Öse für M5 Gewinde an der Steckdosenerdung
- Gesamtlänge 1800 mm
- Gewicht 40 g

Anwendungsbereich

Zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluss an ein Erdpotential.
Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Druckknopf:
10 mm
Öse:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, EPA, ESD, Erdung, Erdungsarmband, ESD-Matte, ESD-Bereich, Erdungsbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 6,93*
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,95*
Lager 1927
5
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,02*
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 9,21*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-0
ab € 44,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361-0
ab € 46,93*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367-0
ab € 35,56*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-2
ab € 9,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-1
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.