Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopf SPANNFIX zum Aufschrauben (M12x1,5)(Klett)+9-900-K50-SET, 9-252-K-SE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubkopf SPANNFIX zum Aufschrauben (M12x1,5)(Klett)+9-900-K50-SET, 9-252-K-SE
Schraubkopf SPANNFIX zum Aufschrauben (M12x1,5)(Klett)+9-900-K50-SET, 9-252-K-SE
Artikel-Nr.:
     4502-05L0234
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-252-K-SET1
EAN/GTIN:
     4250838534130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Schraubkopf, 9-252-K-SET1, Bernstein Features * für Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar, stufenlos feststellbare Schnellspannung * Zum Aufschrauben für die Kugelgelenk-Halter 9-251, 9-261, 9-281 * Klettbare 50 mm Kunststoffbacken, flexibler Druckverschluss * Spannweite 70 mm * Spanntiefe 38 mm * Spanndruck 1470 N * Ersatzbacken 50 mm SET (5 Paar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubkopf
Backenbreite:
50 mm
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
70 x 50
Material:
Aluminium
Spannweite:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Schraubstocksystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 161,86*
€ 5,90*
ab € 121,97*
€ 161,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,86*
€ 192,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,15*
€ 190,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,45*
€ 182,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,53*
€ 166,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,78*
€ 155,63
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,30*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261
ab € 82,40*
Zubehör
Bernstein
9-281
ab € 90,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.