Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools SPANNFIX Schraubstockfuß 9-261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816705-BP
Herst.-Nr.:
     9-261
EAN/GTIN:
     4250838511469
Suchbegriffe:
4250838511469
Bernstein Tools
9-261
SPANNFIX
Bernstein Tools SPANNFIX Schraubstockfuß 9-261

SPANNFIX-Fuß für Sonderaufbauten

Kugelgelenk
Gewindezapfen M 12 x 1,5 zum festen Aufschrauben

Der variable SPANNFIX-Fuß ermöglicht eine nach allen Richtungen exakte und sichere Positionierung z. B. von optoelektronischen Messgeräten, Monitoren und Überwachungskameras.

Ausstattung:
Fuß besteht aus hochwertigem pulverbeschichtetem Alu-Guß und die Stahlkugel ist oberfächenveredelt.

Technische Daten:
Gewicht: 0.8 kg · Material: Aluminium Druckguss,Stahl · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schraubstock-Besonderheiten: mit Kugelgelenk

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 105 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Aluminium Druckguss | Stahl
Schraubstock-Besonderheiten:
mit Kugelgelenk
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Schraubstockfuß
Weitere Suchbegriffe: 473-0783
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,92*
€ 101,16*
€ 4,80*
ab € 87,45*
€ 104,01*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 88,00*
€ 104,63*
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 108,93*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 134,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,50*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,76*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,49*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,785*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,74*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,64*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,36*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,30*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252-K
ab € 89,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.