Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, T6, TORX, KL 10 mm, L 30 mm, 6-340-T6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit, T6, TORX, KL 10 mm, L 30 mm, 6-340-T6
Bit, T6, TORX, KL 10 mm, L 30 mm, 6-340-T6
Artikel-Nr.:
     4502-05L0200
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-340-T6
EAN/GTIN:
     4250838530019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Packung mit 10 Stück, Sechskant-Bit Torx, 6-340-T6, Bernstein Bits 4 mm (5/32inch) (PU10) Sechskant-Bit TORX T6 für feine, filigrane Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
T6
Klingenlänge:
10 mm
Länge:
30 mm
Spitzentyp:
TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bit torx 6, bit (torx®), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,51*
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-563
ab € 77,79*
Zubehör
Bernstein
6-340-1
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.