Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 5-862-135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD SMD-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 5-862-135
ESD SMD-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 5-862-135
Artikel-Nr.:
     4502-05L0176
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-862-135
EAN/GTIN:
     4250838532938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
ESD SMD Pinzette, 5-862-135, Bernstein Spezialpinzette für die SMD Technik, hochwertige Präzisionspinzette aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, mit ESD-Beschichtung. Auch geeignet zur Aufnahme von Optiken (Laseroptiken und optischen Komponenten) Linsen, Spiegeln oder empfindlichen Kristallen. Kunststoffbeschichtete Pinzette um Kratzer oder Fingerabdrücke auf optischen Oberflächen zu vermeiden. Die optischen Komponenten können rutschfest und geschützt an der Fassung aufgenommen und gehalten werden. Die PVC tauchisolierten Pinzettenspitzen verhindern Kratzer, Fettrückstände, Staubrückstände auf Linsen - Prismen - Spiegeln und anderen zu schützenden Bauelementen. Features * Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzette
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Ja
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 21,05*
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 22,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.