Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 0,8 mm, Schlitz, KL 17 mm, L 104 mm, 4-380-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 0,8 mm, Schlitz, KL 17 mm, L 104 mm, 4-380-08
Schraubendreher, 0,8 mm, Schlitz, KL 17 mm, L 104 mm, 4-380-08
Artikel-Nr.:
     4502-05L0052
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-380-08
EAN/GTIN:
     4250838533454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Microschraubendreher, 4-380-08, Bernstein Feinschraubendreher wird auch als Mikroschraubendreher bezeichnet und wird in der Feinmechanik für kleine Schraubengrößen oder Miniaturschrauben verwendet. Die harte Präzisionsklinge aus Qualitätswerkzeugstahl ermöglichst direktes Erfassen der Minischraube und bietet optimalen Kraftschluss. Der stabile Kunststoffgriff mit Drehkappe liegt gut in der Hand, der Farbring erleichtert das Arbeiten durch schnelle Wiedererkennung der benötigten Größe. Features * Präzisionsklingen für Verschraubungen in der Feinmechanik * Ergonomisch geformter Kunststoff-Griff mit Farbring-Drehkappe * Blendfrei auch bei starkem Licht * Klingen Molybdän-Vanadium Stahl, gehärtet und brüniert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
0,8 mm
Klingenlänge:
17 mm
Länge:
104 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,28*
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 6,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.