| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L0007 Herst.-Nr.: 2-102 EAN/GTIN: 4250838525312 |
| | |
|
| | |
| Skalpellgriff, 2-102, Bernstein Skalpellgriff mit 5 Klingen aus rostfreiem Spezialstahl. Features * Wechselgriff mit austauschbaren Klingen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Skalpell | Griffmaterial: | Stahl | Länge: | 125 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,45* | € 13,03* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,58* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|