Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-3800.60
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3800.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: VOGT
Breite: 4,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Stärke: 0,5mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0656*
50
€ 4,00*
ab € 0,06*
€ 0,07*
1 Tag
5796
50
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0811*
100
€ 5,95*
ab € 0,0566*
€ 0,1077*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0366*
€ 0,1724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,724* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 14
ab € 96,02*
Sonstiges
Knipex
97 52 34
ab € 74,47*
Sonstiges
Knipex
97 52 35
ab € 74,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.