Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,3 x 0,8 mm, unisoliert, abgewinkelt, 3875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,3 x 0,8 mm, unisoliert, abgewinkelt, 3875
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,3 x 0,8 mm, unisoliert, abgewinkelt, 3875
Artikel-Nr.:
     4502-05F330
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3875A.67
EAN/GTIN:
     4099889611670
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler Typ Vogt 3875/3879. Steckbreite: 6,3 mm, Steckdicke: 0,8 mm, Ausführung: aus Messing, reinverzinnt, nicht isoliert, nach DIN 46342 Teil 1. Technische Merkmale (Typ, Lochdurchmesser (d)): 3875A,67, d 4,2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
Bauform:
abgewinkelt
Isoliert:
Nein
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46342
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, vogt flachstecker, flachkabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
1 Tag
2155
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,36*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,14*
€ 58,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.