Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3875a.67 Steckzunge Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 45 °, 45 ° Unisoliert Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226295-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3875a.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Vogt Verbindungstechnik 3875a.67 Steckzunge Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 45 °,45 ° Unisoliert Metall 1 St.

Flachstecker schraubbar und schweissbar

Metall
6.3 mm x 0.8 mm
-

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 °,45 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Loch-Ø (Details): 4.2 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stecklänge: 10 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3875a.67
Typ (Hersteller-Typ):
3875a.67
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Stecklänge:
10 mm
Anschlusswinkel:
45 °
Loch-Ø (Details):
4.2 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Steckzunge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 3875a.67, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 102
1625
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,39*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,19*
€ 58,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.