Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 4,8 x 0,8 mm, L 17.5 mm, unisoliert, gerade, 381408.67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstecker, 4,8 x 0,8 mm, L 17.5 mm, unisoliert, gerade, 381408.67
Flachstecker, 4,8 x 0,8 mm, L 17.5 mm, unisoliert, gerade, 381408.67
Artikel-Nr.:
     4502-05F160
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     381408.67
EAN/GTIN:
     4099889611267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
vogt flachstecker
Flachstecker mit Steckbreite 4,8 mm Typ: 381408.67 Aus Messing, reinverzinnt, nicht isoliert, nach DIN 46342 Teil 1. Steckbreite x Steckdicke: 4,8x0,8 mm Maß d: 3,2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Flachstecker
Bauform:
gerade
Isoliert:
Nein
Länge:
17.5 mm
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46342
Steckbreite x Steckdicke:
4,8 x 0,8 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Kabelschuh, Flat Plug, Steckzunge, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,0918*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,095*
2 Tage
934
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,1152*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
380208.60
ab € 0,132*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3805.60
ab € 0,0406*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.