Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 6060, 10 µH, 5 A, SRP6060FA-100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 6060, 10 µH, 5 A, SRP6060FA-100M
Leistungsdrossel, SMD 6060, 10 µH, 5 A, SRP6060FA-100M
Artikel-Nr.:
     4502-05D7516
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6060FA-100M
EAN/GTIN:
     4099889001174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Leistungsdrossel, SRP6060FA-100M, BOURNS Features * Geschirmte Konstruktion * Pulverkern aus Metalllegierung * Hoher Sättigungsstrom * Flachdraht * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen * Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 6060
Breite:
6.4 mm
Gleichstrom:
5 A
Gleichstromwiderstand:
29.3 mΩ
Höhe:
5.8 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
6.4 mm
Messfrequenz:
12 MHz
Sättigungsstrom:
7.6 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
750
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,97*
750
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
2 Tage
558
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,25*
2 Tage
677
1
€ 14,99*
ab € 0,739*
€ 2,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 727,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.