Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 10uH, 7A, 12MHz, 29.3mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255734
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6060FA-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRP6060FA-100M, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.4 mm, Eigenresonanzfrequenz=12 MHz, Höhe=5.8 mm, Induktivität=10 µH, Länge=6.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=29.3 mΩ, Nennstrom=7 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP6060FA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,08*
750
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
Lager 115
558
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,31*
1 Tag
683
1
€ 14,99*
ab € 0,739*
€ 2,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.