Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 3.3 µH, 575 mA, 78F3R3J-RC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 3.3 µH, 575 mA, 78F3R3J-RC
HF-Drossel, axial, 3.3 µH, 575 mA, 78F3R3J-RC
Artikel-Nr.:
     4502-05D5443
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F3R3J-RC
EAN/GTIN:
     4099879996428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, 78F3R3J-RC, Bourns Features * Durchschlagsfestigkeit: 500 VRMS * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
575 mA
Gleichstromwiderstand:
300 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 50
Induktivität:
3.3 µH
Länge:
7.11 mm
Messfrequenz:
7.9 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0931*
€ 0,1167*
1 Tag
9970
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0842*
€ 0,3123*
Lager 4502
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 1.030,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.