Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 78F3R3J-RC INDUKTIVITÄT, 3.3UH, 5%, 0.575A, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858882
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F3R3J-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Eigenresonanzfrequenz: 60 MHz
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: 78F
  • DC-Nennstrom: 575 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, 78F3R3J-RC, 2858882, 285-8882
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    10000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0937*
    € 0,1169*
    Lager 139
    9970
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0841*
    € 0,3134*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3134*
    € 0,37295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1913*
    € 0,22765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0841*
    € 0,10008
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,134* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.