Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, SMD, 25 µH, SRF0905A-250Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, SMD, 25 µH, SRF0905A-250Y
Netzfilter, SMD, 25 µH, SRF0905A-250Y
Artikel-Nr.:
     4502-05D5405
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905A-250Y
EAN/GTIN:
     4099879996053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Netzfilter, SRF0905A-250Y, Bourns Features * Ferrit, Toroidkern * RoHS-konform * AEC-Q200-konform * Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzfilter
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstromwiderstand:
160 mΩ
Höhe:
5 mm
Induktivität:
25 µH
Länge:
9.2 mm
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,19*
1 Tag
2137
1
€ 14,99*
ab € 0,544*
€ 1,708*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.