Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übertrager 1:1 24 Terminal Gull Wing SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übertrager 1:1 24 Terminal Gull Wing SMD
Übertrager 1:1 24 Terminal Gull Wing SMD
Übertrager 1:1 24 Terminal Gull Wing SMD
Artikel-Nr.:
     4502-05D5334
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     H5004NL
EAN/GTIN:
     4099889048162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Übertrager H5004NL 1000BASE-T
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
12.2 mm
Höhe:
5.72 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
17.53 mm
max. Frequenz:
100 MHz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
1 MHz
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 14,94*
2 Tage
111
1
€ 14,99*
ab € 8,71*
€ 17,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 3.735,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.