Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, SMD 2012, 3 A, 25 mΩ, 100 MHz, 30 Ω, ±25 %, MH2029-300Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferritperle, SMD 2012, 3 A, 25 mΩ, 100 MHz, 30 Ω, ±25 %, MH2029-300Y
Ferritperle, SMD 2012, 3 A, 25 mΩ, 100 MHz, 30 Ω, ±25 %, MH2029-300Y
Artikel-Nr.:
     4502-05D3061
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH2029-300Y
EAN/GTIN:
     4099889049497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 30ohm
smd ferrit
SMD-Ferritperlen-Hochstromchip, MH2029-300Y, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für automatische Oberflächenmontage * Großer Impedanzbereich
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2012
Breite:
1.2 mm
Gleichstrom:
3 A
Gleichstromwiderstand:
25 mΩ
Höhe:
0.9 mm
Impedanz:
30 Ω
Länge:
2 mm
Messfrequenz:
100 MHz
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Dämpfungsperle, Ferritperle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
Lager 4502
12000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0292*
4000
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,0319*
1 Tag
3363
10
€ 14,99*
ab € 0,023*
€ 0,0981*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0307*
€ 0,1599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 350,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.