| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-2821493 Herst.-Nr.: MH2029-300Y. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Impedanz: 30 ohm Toleranz der Impedanz: ± 25% SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) DC-Nennstrom: 3 AProduktlänge: 2 mmFerritmontage: SMD Produktbreite: 1.2 mmDC-Widerstand, max.: 0.025 ohmProduktpalette: MH Series Produkthöhe: 0.9 mmBetriebstemperatur, min.: -55 °CBetriebstemperatur, max.: 125 °CQualifikation: - Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [2012 Metric] RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH2029-300Y., 2821493, 282-1493 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0205* | € 0,0294* | | | | | | | | 12000 | | Frei Haus | ab € 0,0204* | € 0,0294* | | | | | | | | 4000 | | € 6,90* | ab € 0,0223* | € 0,0321* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0228* | € 0,1053* | | | | Lager 139N | | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,0308* | € 0,1626* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|