Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 140 V, 35 A, Flachbrücke, GBPC3502W-E4/51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Brückengleichrichter, 140 V, 35 A, Flachbrücke, GBPC3502W-E4/51
Vishay Brückengleichrichter, 140 V, 35 A, Flachbrücke, GBPC3502W-E4/51
Artikel-Nr.:
     4502-04S8042
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC3502W-E4/51
EAN/GTIN:
     4099879035936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, GBPC3502W-E4/51, VISHAY Allgemeiner Einsatz in der AC/DC-Brückenvollweggleichrichtung für Stromversorgungen, Haushaltsgeräte, Bürogeräte und industrielle Automatisierungsanwendungen. Features * Hohe Stoßstromfähigkeit * Geringer thermischer Widerstand * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
140 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 200v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,86*
1 Tag
951
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,91*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,95*
€ 40,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.