Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 140 V, 12 A, Flachbrücke, GBPC1202W-E4/51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Brückengleichrichter, 140 V, 12 A, Flachbrücke, GBPC1202W-E4/51
Vishay Brückengleichrichter, 140 V, 12 A, Flachbrücke, GBPC1202W-E4/51
Artikel-Nr.:
     4502-04S8000
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC1202W-E4/51
EAN/GTIN:
     4099879035790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brückengleichrichter, GBPC1202W-E4/51, VISHAY Allgemeiner Einsatz in der AC/DC-Brückenvollweggleichrichtung für Stromversorgungen, Haushaltsgeräte, Bürogeräte und industrielle Automatisierungsanwendungen. Features * Hohe Stoßstromfähigkeit * Geringer thermischer Widerstand * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
140 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
12 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 561,56*
€ 668,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 561,54*
€ 668,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.