| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L7836 Herst.-Nr.: 0G132RE/SB EAN/GTIN: 4099891398446 |
| | |
|
| | |
| Reflektorblech, 0G132RE/SB, Ersa Abweiser für Heißgasdüse 0G132HE/SB zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen für Gaslötkolben INDEPENDENT 130 (0G130KN) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Geeignet für: | Independent 130 | Ursprungsland: | IE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Reflektordüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,75* | € 15,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,53* | € 16,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,78* | € 17,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,71* | € 19,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,41* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|