| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L627 Herst.-Nr.: 05X100 EAN/GTIN: 4099891411299 |
| |
|
| | |
| Heizplatte, 05X100, Ersa Für Lötbad T03 (0T03), Lötbad enthält 2 Stück Heizelemente. Verpackungseinheit: 1 Stk. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötbad 0T03 | Zubehörart: | Heizelement 230V/180W | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.125 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vorheizplatte ersa, vorheizplatte, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Heizkörper, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,38* | € 65,39* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,08* | € 65,40* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,39* | € 65,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,93* | € 65,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,23* | € 66,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|