| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L403 Herst.-Nr.: 0CA10-9007 EAN/GTIN: 4099891405403 |
| |
|
| | |
| Düsenkupplung, 0CA10-9007, Ersa Düsenkupplung Highflex für EASY ARM 1 & EASY ARM 2 für Highflex-Absaugarme Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Omniflex-Absaugarme | Zubehörart: | Düsenkupplung | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,37* | € 47,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,42* | € 47,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,06* | € 48,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,50* | € 50,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,68* | € 52,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|