| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2237511 Herst.-Nr.: 0CA10-9007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Düsenkupplung Highflex Kompatibilität: = EASY ARM 1, EASY ARM 2 Länge = 180mm Tiefe = 128mm
Die ERSA OCA10 ist die Düsenkupplung HighflexDiese Kupplung Omniflex wird mit Arm 1 und EASY Arm 2 verwendet Weitere Informationen: | | Typ: | Düsenkupplung Highflex | Kompatibilität:: | EASY ARM 1, EASY ARM 2 | Länge: | 180mm | Tiefe: | 128mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,20* | € 45,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,18* | € 46,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,42* | € 46,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,09* | € 47,68* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,83* | € 49,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|