Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkeil für 0185PZS, 0182PZ004, 0182PZ004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkeil für 0185PZS, 0182PZ004, 0182PZ004
Schweißkeil für 0185PZS, 0182PZ004, 0182PZ004
Artikel-Nr.:
     4502-04L210
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0182PZ004
EAN/GTIN:
     4099891386399
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schweißgerät
Kunststoffschweißgerät
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Schweißkeil, 0182PZ004, Ersa Schweißkeil für das Kunststoffschweißgerät 185PZS Form gerade, klingenartig ERSADUR-Lötspitze Abmessung 100 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schweißkeil
Geeignet für:
0185PZS, 0182PZ004
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, kurtz-ersa lötspitze, kunststoff schweißgerät, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,48*
€ 257,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 249,21*
€ 301,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
1185PZA068
ab € 302,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.