Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 7.5 mm, (L x B) 60 x 7.5 mm, 0172KD/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 7.5 mm, (L x B) 60 x 7.5 mm, 0172KD/SB
Lötspitze, Meißelform, Ø 7.5 mm, (L x B) 60 x 7.5 mm, 0172KD/SB
Lötspitze, Meißelform, Ø 7.5 mm, (L x B) 60 x 7.5 mm, 0172KD/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L208
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0172KD/SB
EAN/GTIN:
     4099891397029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
Lötspitze, 0172KD/SB, Ersa ERSADUR Lötspitze für ERSA MULTITIP C25 (0920BD) Lötkolben. Meißelform, 3,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
7.5 mm
Durchmesser:
7.5 mm
Geeignet für:
MULTITIP 25
Länge:
60 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 8,30*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,31*
3 Tage
3
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,50*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,73*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0920BD
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.