Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche, (L x B x T) 255 x 200 x 50 mm, 420 g, MA2610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche, (L x B x T) 255 x 200 x 50 mm, 420 g, MA2610
Dokumententasche, (L x B x T) 255 x 200 x 50 mm, 420 g, MA2610
Dokumententasche, (L x B x T) 255 x 200 x 50 mm, 420 g, MA2610
Artikel-Nr.:
     4502-04L1036
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2610
EAN/GTIN:
     5013969248234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Werkzeugmappe
Organiser, MA2610, C.K Tools MA2610 ist aus strapazierfähigem Polyester gefertigt und hat ein leuchtend rotes Innenfutter, damit die aufbewahrten Gegenstände gut sichtbar sind. Mit seinem modernen und zeitgemäßen Look ist der MA2610 die bevorzugte Wahl von Fachleuten, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit gut aussehen wollen. Features * Starke Reißverschlusskonstruktion zum Schutz des Inhalts * Zusätzliche Einschubtaschen für die Organisation von Papier und Dokumenten * Kompaktes, leicht zu handhabendes Design * Praktische Inneneinteilung mit einem A5-Hochformatblock, Visitenkartenfächern und zwei Stifthaltern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dokumententasche
Breite:
200 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
255 mm
Material:
Polyester
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Organiser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 18,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 18,30*
€ 8,95*
ab € 12,46*
€ 18,81*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 22,88*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 18,50*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.