Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Reißverschluss Werkzeugtasche, Polyester 255mm x 200mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755158
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Werkzeugmappe
Material/Stoff = Polyester
Länge geschlossen = 255mm
Breite geschlossen = 200mm
Tiefe geschlossen = 50mm
Schlosstyp = Reißverschluss
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Polyester
Länge geschlossen:
255mm
Breite geschlossen:
200mm
Tiefe geschlossen:
50mm
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, 2755158, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugmappen, CK, MA2610, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Wallets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,76*
€ 18,69*
€ 4,00*
ab € 12,17*
€ 18,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,49*
€ 18,74*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 22,87*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 18,49*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.