Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe + 1 Träger, Ø 20 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Scheibe, Wolfram-Karbid, 288


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe + 1 Träger, Ø 20 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Scheibe, Wolfram-Karbid, 288
Trennscheibe + 1 Träger, Ø 20 mm, Schaft-Ø 2.35 mm, Scheibe, Wolfram-Karbid, 288
Artikel-Nr.:
     4502-04L0444
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28838
EAN/GTIN:
     4006274288386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 28838, Proxxon Hartmetall-Trennscheibe zum Schneiden und Profilieren von Holz, CFK, GFK, Gummi, Silikon. Kühlbohrungen reduzieren die Erwärmung. Schaft Ø 2,35.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennscheibe + 1 Träger
Durchmesser:
20 mm
Kopfform:
Scheibe
Material:
Wolfram-Karbid
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 5,02*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,76*
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,94*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.