Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 680 Ω, 1 W, ±1 %, MMB02070C6800FB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 680 Ω, 1 W, ±1 %, MMB02070C6800FB200
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0207, MELF, 680 Ω, 1 W, ±1 %, MMB02070C6800FB200
Artikel-Nr.:
     4502-04E4863
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6800FB200
EAN/GTIN:
     4099879154378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand, MMB02070C6800FB200, VISHAY Der MMB02070C6800FB200 ist ein professioneller Dünnfilm-MELF-Widerstand, der sich perfekt für die meisten Bereiche der modernen professionellen Elektronik eignet, in denen Zuverlässigkeit und Stabilität von großer Bedeutung sind. Die typischen Anwendungen in den Bereichen Automobil, Telekommunikation und medizinische Geräte spiegeln das hervorragende Niveau der bewährten Zuverlässigkeit wider. Features * Fortschrittliche Metallfilmtechnologie * Klassenbeste Impulslastfähigkeit * Intrinsische Schwefelresistenz Anwendungen * Automobilindustrie * Telekommunikation * Industriell * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0207
Durchmesser:
2.2 mm
Gehäuse:
MELF
Länge:
5.8 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
680 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0573*
€ 0,0795*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0807*
2000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0932*
10
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,1178*
1 Tag
554
25
€ 5,95*
ab € 0,1293*
€ 0,2747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,096
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,0889
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,0829
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 161,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU6800
ab € 0,0122*
Ähnlich
RS Pro
1690346
ab € 40,42*
Ähnlich
RS Pro
1690347
ab € 20,22*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT680R
ab € 0,566*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X6800GB200
ab € 0,133*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE680R
ab € 0,0972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.