Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MM0207 680R 1% 1W TK50 Widerstand 680 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MM0207 680R 1% 1W TK50 Widerstand 680 Ohm Metall
Vishay MM0207 680R 1% 1W TK50 Widerstand 680 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107732197
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6800FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
680 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU6800
ab € 0,0123*
Ähnlich
RS Pro
1690346
ab € 40,72*
Ähnlich
RS Pro
1690347
ab € 20,36*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT680R
ab € 0,566*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X6800GB200
ab € 0,133*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE680R
ab € 0,0967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.