Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abfallbehälter 25 Liter, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Abfallbehälter 25 Liter, ohne Deckel
ESD-Abfallbehälter 25 Liter, ohne Deckel
Artikel-Nr.:
     4502-03L6075
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1203006
EAN/GTIN:
     4099891437114
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
ESD-Abfallbehälter, schwarz, ohne Deckel, 120 Liter, 400 x 400 x 780 mm, Abfallbehälter, volumenleitfähig, sehr stabile Ausführung, Aufdruck: ESD-Warnsymbol, Typischer Ableitwiderstand RS = 10E4 - 10E5 Ohm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Abfallbehälter
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
400 mm
Volumen:
25 l
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.98 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz, esd papierkorb, standard-mülleimer 25l, Werkstattausstattung, Abfallbehälter, Abfalleimer, Mülleimer, ESD-Abfalleimer, ESD-Müllbehälter, ESD-Mülleimer, ESD-Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.