Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, gebogen 45°, (L) 38 mm, oliv, Gauge 14, 914150-45BTE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, gebogen 45°, (L) 38 mm, oliv, Gauge 14, 914150-45BTE
Dosiernadel, gebogen 45°, (L) 38 mm, oliv, Gauge 14, 914150-45BTE
Artikel-Nr.:
     4502-03L6027
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     914150-45BTE
EAN/GTIN:
     4099891415013
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 914150-45BTE, METCAL Gebogene Dosiernadel, mit Luer-Lock-Anschluss. Die Edelstahlkanüle ist präzise um 45° oder 90° Grad gebogen und eignet sich ideal für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, gebogen 45°
Farbe:
oliv
Länge:
38 mm
Gauge:
14
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün vpe50, dosiernadel, dosiernadel grün, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,66*
€ 73,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,37*
€ 71,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,49*
€ 68,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,49*
€ 55,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.