Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, grün, Gauge 18, 918050-90BTE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, grün, Gauge 18, 918050-90BTE
Dosiernadel, gebogen 90°, (L) 12.7 mm, grün, Gauge 18, 918050-90BTE
Artikel-Nr.:
     4502-03L6025
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     918050-90BTE
EAN/GTIN:
     4099891414993
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Packung mit 50 Stück, Dosierspitze, 918050-90BTE, METCAL Gebogene Dosiernadel, mit Luer-Lock-Anschluss. Die Edelstahlkanüle ist präzise um 45° oder 90° Grad gebogen und eignet sich ideal für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel, gebogen 90°
Farbe:
grün
Länge:
12.7 mm
Gauge:
18
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün vpe50, dosiernadel, dosiernadel grün, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,35*
€ 45,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,43*
€ 39,78
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.